Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill DH40BV / 400V / 3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020450
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020450
EAN/GTIN:
     4030635027161
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
- Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit stufenlosem mechanischen Getriebe von Berges. Schnelle Verstellung der Drehzahl mittels Hebel - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Zwei Geschwindigkeitsstufen - Grundplatte durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Rechts/Linkslauf - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter ab OPTIdrill DH 28BV - Leichter Werkzeugwechsel durch integriertem Austreiber - Pinolenhebel aus Stahl OPTIdrill DH 40BV - Digitaler Tiefenmesser - Vorgelege-Getriebe - damit wird ein weit höheres Drehmoment erreicht Ausstattungsdetails Stufenloses mechanisches Getriebe - Extrem zuverlässig durch manuelle Drehzahlregelung - Kraftvoller, ruhiger Lauf - Langlebiger Breitrillenkeilriemen - Drehzahlveränderung während des Laufs der Maschine - Permanent optimaler Wirkungsgrad des Motors - DH 40BV mit Vorgelege-Getriebe Vario-Antrieb - Made in Germany Schnelle Verstellung der Drehzahl mittels Hebel Digitale Drehzahlanzeige - im Gehäuse integriert Rundlaufgenauigkeit - Garantiert ≤ 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen Futterschutz - Größtmöglicher Schutz des Anwenders - Höhenverstellbar - Mikro­schalter Maschinenleuchte - Im Bohrkopf integriert - Halogenlampe Bohrspindel - Präzisionskugellager - Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig Bohrtisch - Präzise gearbeitet - Diagonal verlaufende T-Nuten - 360° drehbar - Umlaufende Kühlwasserrinne Gusssäule - Dickwandig - Hohe Kraftaufnahme und Stabilität Grundplatte - Massiv - Groß dimensioniert - Rückseitig stark verrippt
Technische Daten:
Länge (Produkt) ca.: 920 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 680 mm Höhe (Produkt) ca.: 1895 mm Gewicht (Netto) ca.: 275 kg Leistung Antriebsmotor: Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Säulendurchmesser: 115 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 40 mm Bohrleistung Stahl (ST60 - E335): Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 32 mm Dauerbohrleistung Stahl (ST60 - E335): Gewindeschneiden Stahl (S235JR): Gewindeschneiden Stahl (ST60 - E335): Pinolenhub: 160 mm Pinolendurchmesser: Spindelaufnahme: MK4 Ausladung: 285 mm Drehzahlbereich: 150 - 2000 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Bohrkopf Drehung: Bohrkopf Neigung: Geschwindigkeit Pinolenvorschub: Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 420 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 400 mm Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal verlaufend Bohrtisch T-Nuten Größe: 14 mm Bohrtisch T-Nuten Anzahl: Bohrtisch T-Nuten Abstand: Bohrtischdrehung: 360 Grad Bohrtischneigung: Traglast Bohrtisch: Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.: Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.: Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: Aufspanntisch Arbeitsfläche Horizontal: Aufspanntisch Arbeitsfläche Vertikal: Aufspanntisch T-Nuten Größe: Aufspanntisch T-Nuten Anzahl: Aufspanntisch T-Nuten Abstand: Abstand Spindel - Bohrtisch min.: Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 390 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 400 mm Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 150 mm Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Heben: Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Senken: Auslegerarm Drehwinkel: Verfahrweg Bohrkopf (horizontal): Hubweg des Armes (vertikal): Abstand Spindel - Säule max.: Abstand Spindel - Säule min.: Antriebsleistung Spindelmotor: 1,5 / 2,2 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 2 Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm: Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: Spindeldrehzahlen Getriebestufe L: Spindeldrehzahlen Getriebestufe M: Spindeldrehzahlen Getriebestufe H: Drehmoment Getriebestufe L: Drehmoment Getriebestufe M: Drehmoment Getriebestufe H: EMV-Klasse:
Lieferumfang:
- OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 4/B16 - T-Nutensteine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
275 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 115 mm Länge ca.: 920 mm Breite/Tiefe ca.: 680 mm Höhe ca.: 1895 mm Gewicht ca.: 275 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 40 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 32 mm Arbeitsfläche Länge: 420 mm Arbeitsfläche Breite: 400 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm Drehzahlbereich: 150 - 2000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275 mm Arbeitsfläche Länge: 390 mm Arbeitsfläche Breite: 400 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 150 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 1,50 / 2,20 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 2 Stufen Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 285 mm
Lieferumfang:
- OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 4/B16 - T-Nutensteine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.248,60*
€ 3.378,91*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.352,18*
€ 3.430,13*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.500,84*
€ 3.579,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.509,87*
€ 3.588,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.539,00*
€ 3.617,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.579,22*
€ 4.259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.561,68*
€ 4.238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.513,72*
€ 4.181,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.500,84*
€ 4.166,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.