Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill DH55V / 400V/3Ph/50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3034267
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3034267
EAN/GTIN:
     4030635039355
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Schwere Getriebebohrmaschine mit Gewindeschneideinrichtung - Schwere, massive Gussausführung - Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung - Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel - Gewindeschneideinrichtung - Hauptschalter - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Bohrtiefenanschlag - 24V DC Elektronik - Elektronischer Pinolenvorschub - Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur - Optionaler Fußschalter zum Umschalten zwischen Rechts-Linkslauf und zum Gewindeschneiden - Vorschubabschaltung - Externer Kühlmitteltank Bohr- und Gewindetiefeneinstellung Tiefenauswahl frei einstellbar über das digitale Display. Im Gewindeschneidmodus schaltet die Maschine automatisch von rechts auf links um und schaltet bei Erreichen der Bohrtiefe automatisch ab. Werkstückzähler für Bohren / Gewinde
Technische Daten:
Länge (Produkt) ca.: 850 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1060 mm Höhe (Produkt) ca.: 2500 mm Länge max. (Produkt) ca.: Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.: Höhe max. (Produkt) ca.: Gewicht (Netto) ca.: 900 kg Leistung Antriebsmotor: 2,8 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Säulendurchmesser: Bohrleistung Stahl (S235JR): 55 mm Bohrleistung Stahl (ST60 - E335): Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 50 mm Dauerbohrleistung Stahl (ST60 - E335): Gewindeschneiden Stahl (S235JR): Gewindeschneiden Stahl (ST60 - E335): Pinolenhub: 200 mm Pinolendurchmesser: 60 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 405 mm Drehzahlbereich: 10 - 3000 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: 4 Steuerung der Drehzahlregelung: Bohrkopf Drehung: Bohrkopf Neigung: Geschwindigkeit Pinolenvorschub: Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 600 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 600 mm Bohrtisch Art der T-Nuten: Bohrtisch T-Nuten Größe: 16 mm Bohrtisch T-Nuten Anzahl: 3 Bohrtisch T-Nuten Abstand: 160 mm Bohrtischdrehung: Bohrtischneigung: Traglast Bohrtisch: 350 kg Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 725 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: Aufspanntisch Arbeitsfläche Horizontal: Aufspanntisch Arbeitsfläche Vertikal: Aufspanntisch T-Nuten Größe: Aufspanntisch T-Nuten Anzahl: Aufspanntisch T-Nuten Abstand: Abstand Spindel - Bohrtisch min.: 130 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: Maschinenfuß T-Nuten Größe: Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: Maschinenfuß T-Nuten Abstand: Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Heben: Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Senken: Auslegerarm Drehwinkel: Verfahrweg Bohrkopf (horizontal): Hubweg des Armes (vertikal): Abstand Spindel - Säule max.: Abstand Spindel - Säule min.: Antriebsleistung Spindelmotor: Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm: Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: Spindeldrehzahlen Getriebestufe L: Spindeldrehzahlen Getriebestufe M: Spindeldrehzahlen Getriebestufe H: Drehmoment Getriebestufe L: Drehmoment Getriebestufe M: Drehmoment Getriebestufe H: Kupplung Spindel: EMV-Klasse:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
907 kg
technische Daten:
Länge ca.: 850 mm Breite/Tiefe ca.: 1060 mm Höhe ca.: 2500 mm Gewicht ca.: 900 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 55 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 50 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 42 Arbeitsfläche Länge: 600 mm Arbeitsfläche Breite: 600 mm T-Nuten Größe: 16 mm T-Nuten Anzahl: 3 T-Nuten Abstand: 160 mm Traglast: 350 kg Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 725 mm Abstand Spindel - Bohrtisch min.: 130 mm Drehzahlbereich: 10 - 3000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 4 Stufen Leistung Antriebsmotor: 2,8 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Pinolenhub: 200 mm Pinolendurchmesser: 60 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 405 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.188,27*
€ 11.277,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.188,47*
€ 11.277,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.783,86*
€ 11.872,84*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.277,45*
€ 13.420,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.253,19*
€ 13.391,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.204,65*
€ 13.333,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.188,47*
€ 13.314,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.