| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3060024 Herst.-Nr.: 3060024 EAN/GTIN: 4030635016271 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Thermobohrer Typ FORM - Für Buchsen mit Kragen - Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl - Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff - Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde) Gewindeformer - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten - Toleranz 6HX - Form C - Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar Technische Daten: Thermobohrer Typ: Form Thermobohrer Gewinde: M4 Thermobohrer Ausführung: kurz Thermobohrer Materialstärke max.: 1,5 mm Gewindeformer Größe: M4 x 0,7 Lieferumfang: - Thermobohrer FORM M4 kurz - Gewindeformer M4 x 0,7
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,06 kg | technische Daten: | Typ: Form Gewinde: M4 Ausführung: kurz Materialstärke max.: 1,5 mm Gewindeformer Größe: M4 x 0,7 | Lieferumfang: | - Thermobohrer FORM M4 kurz - Gewindeformer M4 x 0,7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,42* | € 89,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,01* | € 89,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,92* | € 90,98* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,64* | € 113,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|