| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3060186 Herst.-Nr.: 3060186 EAN/GTIN: 4036351060086 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten - Toleranz 6HX - Form C - Größe: M6 x 1,0 - Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar Technische Daten: Thermobohrer Typ: Thermobohrer Gewinde: Thermobohrer Ausführung: Thermobohrer Materialstärke max.: Gewindeformer Größe: M6 x 1,0
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,014 kg | technische Daten: | Gewindeformer Größe: M6 x 1,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,46* | € 36,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,34* | € 36,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,82* | € 38,10* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,63* | € 62,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|