| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3060190 Herst.-Nr.: 3060190 EAN/GTIN: 4036351121275 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten - Toleranz 6HX - Form C - Größe: M10 x 1,25 - Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar Technische Daten: Thermobohrer Typ: Thermobohrer Gewinde: Thermobohrer Ausführung: Thermobohrer Materialstärke max.: Gewindeformer Größe: M10 x 1,25
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,024 kg | technische Daten: | Gewindeformer Größe: M10 x 1,25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,81* | € 42,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,03* | € 42,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,01* | € 44,11* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,42* | € 67,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|