| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3060192 Herst.-Nr.: 3060192 EAN/GTIN: 4036351121282 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten - Toleranz 6HX - Form C - Größe: M12 x 1,25 - Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar Technische Daten: Thermobohrer Typ: Thermobohrer Gewinde: Thermobohrer Ausführung: Thermobohrer Materialstärke max.: Gewindeformer Größe: M12 x 1,25
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,03 kg | technische Daten: | Gewindeformer Größe: M12 x 1,25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,20* | € 69,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,98* | € 69,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,07* | € 69,95* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,77* | € 93,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|