| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3101575 Herst.-Nr.: 3101575 EAN/GTIN: 4030635028885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: - Universalschleifmaschinen mit Schleifaufsatz von OPTIMUM sprechen für Funktionalität - Robuste und stabile Universal-Schleifmaschinen mit Schleifband und Schleifscheibe für verschiedenste Materialien - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz - Gehäuse aus Aluminiumstrangguß - Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben Rundlaufgenauigkeit - Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze - Anschlag oben ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke - Bandlaufeinstellung ohne Werkzeug - nur über eine Griffschraube einstellbar Technische Daten: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 600 W Schleifscheibe Durchmesser: 200 mm Schleifscheibe Dicke: 30 mm Schleifscheibe Bohrung: 32 mm Schleifbandlänge/-breite: 75 x 762 mm Schwenkbereich Schleifaufsatz: 90 Grad Nennweite Absaugstutzen: 32 mm Schleifauflage: 87 x 180 mm Drehzahl : 2.850 min-1 Abmessungen (L x B x H) ca.: 501 x 261 x 459 mm Nettogewicht ca.: 20,7 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 20,7 kg | technische Daten: | Länge ca.: 501 mm Breite/Tiefe ca.: 261 mm Höhe ca.: 459 mm Gewicht ca.: 20,7 kg Leistung Antriebsmotor: 0,6 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Schleifband Länge: 762 mm Schleifband Breite: 75 mm Schleifaufsatz Schwenkbereich: 90 ° Absaugstutzen Nennweite: 32 mm Schleifauflage Länge: 180 mm Schleifauflage Breite: 87 mm Außendurchmesser: 200 mm Breite: 30 mm Bohrung: 32 mm Drehzahl: 2850 min¯¹ | Lieferumfang: | - Schleifscheibe Normalkorund fein K80 - Schleifband Normalkorund fein K80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 299,68* | € 366,4312* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 356,50* | € 421,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 379,04* | € 444,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 44 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 386,49* | € 451,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|