| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3107115 Herst.-Nr.: 3107115 EAN/GTIN: 4030635037320 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Standalone Absaugung für OPTIMUM Maschinen wie z.B. BSM oder externe Maschinen - Zweimotorige Zyklonabsaugung - Geringer Platzbedarf - Schallgedämmt - Externe 230V Dauerversorgung - Y-Adapter für zweirohrigen Anschluß Einschaltautomatik - Beim Einschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an. Das zusätzliche Anschalten der Absaugung entfällt - Nach dem Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung noch 2-3 Sekunden nach - Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt Hinweis: Absaugung benötigt einen 0-Leiter in der 400V-Ausführung Technische Daten: Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph Motorleistung: 2,6 kW Drehzahl: 29000 min-1 Luftdurchsatz: 4,6 kubikmeter pro minute Abmessungen: 524 x 447 x 816 mm Nettogewicht ca.: 50 kg EMV-Klasse: C2 Norm: DIN EN 55011
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 50 kg | technische Daten: | Luftdurchsatz: 4,6 m³/min Spänebehälter Volumen: 15 l Länge ca.: 525 mm Breite/Tiefe ca.: 440 mm Höhe ca.: 815 mm Gewicht ca.: 60 kg Hauptmotor: 2 x 1,3 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 4 kW Motor Drehzahl: 29000 min¯¹ EMV-Klasse: C2 Norm: DIN EN 55011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |