Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohr-Fräsmaschine OPTImill MT60 / 400V / 3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3336090
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3336090
EAN/GTIN:
     4030635036156
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Universalfräsmaschine für horizontale und vertikale Fräsarbeiten. Mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 21 - Fräskopf neigbar ± 45° - Spindelkopfträger nach vorne und hinten verfahrbar - Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem vibrationsabsorbierendem Grauguss - Gegenhalter für Horizontalfräsen durch Anbringung an Rückseite stets griffbereit - Pinolenvorschub über den Pinolenhebel oder mit dem Feinvorschub-Handrad - X-Achse verfährt wahlweise mit dem Handrad oder über die Tischvorschubeinrichtung - Kühlmitteleinrichtung - Automatischer Pinolenvorschub - Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegen umherfliegende Späne und Teile, für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet mit T-Nuten und nachstellbare Keilleisten, schwenkbar ± 45°
Technische Daten:
Länge ca.: 1.580 mm Breite/Tiefe ca.: 1.450 mm Höhe ca.: 2.150 mm Länge max. ca.: Breite/Tiefe max. ca.: Höhe max. ca.: Gewicht (Netto) ca.: 1.300 kg Leistung Antriebsmotor: Aufnahmeleistung Antriebsmotor: Motordrehzahl: Abgabeleistung Antriebsmotor: Nennbetriebsart Antriebsmotor: Einschaltdauer Antriebsmotor: Schutzart Antriebsmotor: Gesamt Stromaufnahme: Gesamt Anschlusswert: 5 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Absicherung: Gesamtleistung: Anschlusskabellänge: Messerkopfgröße max.: 100 mm Schaftfräsergröße max.: 25 mm Vertikalspindel Ausladung: 220 - 600 mm Vertikalspindel Spindelaufnahme: ISO 40 DIN 2080 Vertikalspindel Drehzahlbereich: 90 - 2.000 min-1 Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Vertikalspindel Steuerung der Drehzahlregelung: Vertikalspindel Anzugsstange: M16 Horizontalfrästisch Länge: 1.270 mm Horizontalfrästisch Breite: 280 mm Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min.: 125 mm Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max.: 465 mm Horizontalfrästisch T-Nuten Größe: 14 mm Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl: 4 Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand : 50 mm Horizontalfrästisch Traglast max.: 150 kg Abstand Vertikalspindel - Maschinenfuß min.: Abstand Vertikalspindel - Maschinenfuß max.: Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: Vorschub Geschwindigkeit X-Achse: Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse: Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse: Drehmoment Vorschubmotor X-Achse: Drehmoment Vorschubmotor Y-Achse: Drehmoment Vorschubmotor Z-Achse: Eilgang Geschwindigkeit X-Achse: Eilgang Geschwindigkeit Y-Achse: Eilgang Geschwindigkeit Z-Achse: Anzahl der Kühlmittelpumpen: Kühlschmiermittelsystem Tankinhalt: Kühlschmiermittelsystem Fördermenge: Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Normalbetrieb: 2,2 kW Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Dauerbetrieb S1: Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor: Horizontalspindel Leistung Antriebsmotor: Vorschub X-Achse Leistung Antriebsmotor: Vorschub Y-Achse Leistung Antriebsmotor: Vorschub Z-Achse Leistung Antriebsmotor: Eilgang X-Achse Leistung Antriebsmotor: Eilgang Y-Achse Leistung Antriebsmotor: Eilgang Z-Achse Leistung Antriebsmotor: Kühlmittelpumpe(n) Leistung Antriebsmotor: 40 W Pneumatischer Anschluss Betriebsdruck: Pneumatischer Anschluss Luftbedarf der Maschine: Verfahrweg X-Achse manuell: 750 mm Verfahrweg Y-Achse manuell: 230 mm Verfahrweg Z-Achse manuell: 360 mm Verfahrweg X-Achse automatisch: 680 mm Verfahrweg Y-Achse automatisch: Verfahrweg Y-Achse Eilgang: Verfahrweg Z-Achse automatisch: Antriebsdrehzahl Vorschub X-Achse: Antriebsdrehzahl Vorschub Y-Achse: Antriebsdrehzahl Vorschub Z-Achse: Antriebsdrehzahl Eilgang X-Achse: Antriebsdrehzahl Eilgang Y-Achse: Antriebsdrehzahl Eilgang Z-Achse: Bohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 25 mm Vertikalspindel Art des Pinolenvorschubs: automatisch Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf X - Y Ebene: Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - Y Ebene: Vertikalspindel Pinolendurchmesser: 90 mm Vertikalspindel Pinolenhub: 120 mm Vertikalspindel Pinolenvorschub: 0,008 - 0,25 mm/U (3 Stufen) Horizontalspindel Ausladung: 35 - 370 mm Horizontalspindel Spindelaufnahme: ISO 40 DIN 2080 Horizontalspindel Drehzahlbereich: 40 - 1.300 min-1 Horizontalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche: 9 Horizontalspindel Steuerung der Drehzahlregelung: Horizontalspindel Fräskopf Verfahrweg Z-Achse: Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch min.: Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch max.: Vertikalfrästisch Länge: Vertikalfrästisch Breite: Vertikalfrästisch T-Nuten Größe: Vertikalfrästisch T-Nuten Anzahl: Vertikalfrästisch T-Nuten Abstand: Frästisch Drehung: Vorschub Geschwindigkeitsstufen X-Achse: Vorschub Geschwindigkeitsstufen Y-Achse: Vorschub Geschwindigkeitsstufen Z-Achse: Verfahrweg Y-Achse Spindelkopfträger: Vertikalspindel Fräskopf Verfahrweg Z-Achse: Vertikalspindel Abstand Spindel - Säule min.: Vertikalspindel Abstand Spindel - Säule max.: EMV-Klasse:
Lieferumfang:
- Zahnkranzbohrfutter Ø 1 - 16 mm / B16 - Aufnahmedorn Bohrfutter ISO40 / B16 - Adapter ISO40 / MK 3 - Adapter ISO40 / MK 2 - Frässpindel Horizontalfräsen Ø 22 mm - Frässpindel Horizontalfräsen Ø 27 mm - Fräserspannfutter Ø 4 - Ø 16 mm - Anzugsstange vertikal und horizontal - Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
1300 kg
technische Daten:
Länge ca.: 1580 mm Breite/Tiefe ca.: 1450 mm Höhe ca.: 2150 mm Gewicht ca.: 1300 kg Messerkopfgröße max.: 100 mm Schaftfräsergröße max.: 25 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 25 mm Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 5 kW Länge: 1270 mm Breite: 280 mm Abstand Vertikalspindel - Frästisch min.: 125 mm Abstand Vertikalspindel - Frästisch max.: 465 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 4 T-Nuten Abstand: 50 mm Traglast max.: 150 kg Ausladung: 35 – 370 mm Spindelaufnahme: ISO 40 DIN 2080 Drehzahlbereich: 40 - 1300 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 9 Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung: 40 W Vertikalspindel Leistung Normalbetrieb: 2.2 kW Horizontalspindel: 2,2 kW X-Achse manuell: 750 mm Y-Achse manuell: 230 mm Z-Achse manuell: 360 mm X-Achse automatisch: 680 mm Ausladung: 220 – 600 mm Spindelaufnahme: ISO 40 DIN 2080 Drehzahlbereich: 90 – 2000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Anzugsstange: M16 Art des Pinolenvorschubs: automatisch Pinolendurchmesser: 90 mm Pinolenhub: 120 mm Pinolenvorschub: 0,008 - 0,25 (3 Stufen) mm/U
Lieferumfang:
- Zahnkranzbohrfutter Ø 1 - 16 mm / B16 - Aufnahmedorn Bohrfutter ISO40 / B16 - Adapter ISO40 / MK 3 - Adapter ISO40 / MK 2 - Frässpindel Horizontalfräsen Ø 22 mm - Frässpindel Horizontalfräsen Ø 27 mm - Fräserspannfutter Ø 4 - Ø 16 mm - Anzugsstange vertikal und horizontal - Bedienwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.146,70*
€ 11.217,39*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.146,90*
€ 11.217,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.858,57*
€ 11.924,03*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.217,59*
€ 13.348,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.181,36*
€ 13.305,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.146,90*
€ 13.264,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.