Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer ER 32 3-20 mm Spannzangenfutterset MK3/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3352093
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3352093
EAN/GTIN:
     4036351124498
Suchbegriffe:
Spannzangenfutter-Satz
Spannzangenfutter-Set
Spannzangenfutter-Sätze
Artikelbeschreibung:
- 18 Spannzangen; Größen Ø 2 - Ø 20 mm/DIN ISO 15488 - Hakenschlüssel - Aluminium-Koffer
Technische Daten:
Spannzangenfutter Aufnahme: MK3 / M12 Spannzangen Typ: ER 32 / DIN 15488 Spannzangen Bohrung: 2 - 20 mm
Lieferumfang:
- Spannzangenfutter MK3/M12 - 18 Spannzangen DIN ISO 15488: Grössen Ø 2 - 20 mm - Hakenschlüssel - Aluminium-Koffer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
4 kg
technische Daten:
Spannzangenfutter Aufnahme: MK3 / M12 Spannzangen Typ: ER 32 / DIN 15488 Spannzangen Bohrung: 2 - 20 mm
Lieferumfang:
- Spannzangenfutter MK3/M12 - 18 Spannzangen DIN ISO 15488: Grössen Ø 2 - 20 mm - Hakenschlüssel - Aluminium-Koffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,27*
€ 239,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,00*
€ 239,36*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,28*
€ 240,56*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 198,13*
€ 245,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,54*
€ 301,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.