| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3356800 Herst.-Nr.: 3356800 EAN/GTIN: 4030635035753 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Größe: 1/2" Lieferumfang: - 6 St. Gelenkschläuche 150 mm - 2 St. Runddüsen 1/2" - 2 St. Runddüsen 3/8" - 2 St. Runddüsen 1/4" - 2 St. NPT-Anschluss 1/4" - 2 St. NPT-Anschluss 1/2" - 1 St. Flachdüse - 3 St. 900 Runddüsen 1/2" / 3/8" / 1/4" - 1 St. Y-Verteiler - 1 St. Absperrhahn innen und außen - 1 St. Absperrhahn innen 1/2" - 1 St. Klemmzange
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,79 kg | technische Daten: | Anschluss: 1/2 " Größe: 1/2 " | Lieferumfang: | - 6 St. Gelenkschläuche 150 mm - 2 St. Runddüsen 1/2" - 2 St. Runddüsen 3/8" - 2 St. Runddüsen 1/4" - 2 St. NPT-Anschluss 1/4" - 2 St. NPT-Anschluss 1/2" - 1 St. Flachdüse - 3 St. 900 Runddüsen 1/2" / 3/8" / 1/4" - 1 St. Y-Verteiler - 1 St. Absperrhahn innen und außen - 1 St. Absperrhahn innen 1/2" - 1 St. Klemmzange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,09* | € 74,53* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,92* | € 74,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,00* | € 76,11* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,22* | € 96,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|