|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3383852 Herst.-Nr.: 3383852 EAN/GTIN: 4030635028472 |
|
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Digitales Abläng- und Längenmesssysteme zum Anbau an Materialständer MSR. Für die perfekte Längenmessung und zur exakten Positionierung - Magnetisches Messsystem mit Magnetband - Für wiederkehrende Messaufgaben mit hoher Präzision 0,05 mm - Automatisches Einschalten der Anzeige - Materialanschlag für kleine Stücke mit Verlängerung - Abschlagschieber Rechts- und Linksanschlag, hochklappbar - Bei längeren Pausen schaltet das Messsystem ab und behält das letzte Maß gespeichert - Messgenauigkeit: ±(0,025 + 0,02 x Messlänge [m]) Technische Daten: Schienenlänge: 2000 mm Verfahrweg: 1830 mm
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 10 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: AWSERVICETECH AW je 15 Min Service Techniker - Menge: 7 | Artikel-Nr.: HK Handlingkosten Längenmess-Syst - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 0335761025 Halterung MSR 4 - Menge: 4 | Artikel-Nr.: 3383872 Holzkiste f. LMS 2 - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3383878 Magnetband OMB 50 für DRO1 - Menge: 2 | Artikel-Nr.: 3383879 Montagekit für LMS 10 Serie - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3383893 DryLin W Gehäuseschlitten mit - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3383892 DryLin Handklemmung - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3383891 DryLin W Gehäuseschlitten - Menge: 2 | Artikel-Nr.: 3383896 DryLin W Führungsschiene LMS 2 - Menge: 1 | technische Daten: | Schienenlänge: 2000 mm Verfahrweg: 1830 mm | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 992,94* | € 1.098,21* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 993,26* | € 1.098,41* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 967,27* | € 1.099,5348* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.038,49* | € 1.141,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|