| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3402050 Herst.-Nr.: 3402050 EAN/GTIN: 4030635031328 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Komplett ausgestattete Mechanikerdrehmaschinen. TH 3610D mit digitaler Positionsanzeige DPA 21 - Gehartete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn - Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 - Präzise gearbeiteter Schlitten - Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,02 mm - Vierfach-Stahlhalter - Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar - Hauptspindel im Ölbad laufend - Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen - Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm - Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend - Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125 - Sicherheitshandräder mit Ausruckfunktion in der X- und Z-Achse - Zweikanaliger Rechts-Links Schalter geprüft nach EN 23125 - Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849 - Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter - Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar - Leitspindelabdeckung - Reitstock zum Kegeldrehen ± 10 mm verstellbar - Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,025 mm - Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel - Stark verripptes Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen - Maschinenunterbau mit Werkzeugfächern beidseitig - Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung - Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen - LED-Maschinenlampe im Späneschutz integriert TH 3610D: - Digitale Positionsanzeige DPA 21 - Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei - Glasmaßstäbe Technische Daten: Länge ca.: 1.930 mm Breite/Tiefe ca.: 725 mm Höhe ca.: 1.350 mm Länge max. ca.: Breite/Tiefe max. ca.: Höhe max. ca.: Gewicht ca.: 610 kg Leistung Antriebsmotor: 1,5 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Spindelaufnahme: Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: Ø 52 mm Drehfutter Durchmesser: Drehfutter Ansteuerung der Spannbewegung: Spitzenhöhe: 180 mm Spitzenweite: 980 mm Umlaufdurchmesser über Maschinenbett: 356 mm Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke: 516 mm Umlaufdurchmesser über Längsschlitten: Umlaufdurchmesser über Planschlitten: Drehlänge in der Bettbrücke: 160 mm Drehdurchmesser max.: Bettbreite: 187 mm Drehzahlbereich: 70 - 2.000 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Stufen Verfahrweg X-Achse: 100 mm Verfahrweg Z-Achse: Verfahrweg Y-Achse: 170 mm Reitstockaufnahme: MK 3 Reitstock Pinolenhub: 120 mm Reitstock Pinolendurchmesser: Ø 42 mm Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe: Kühlschmiermittelsystem Tankinhalt: Spindelkonus: MK 6 Futterdurchlass Durchmesser: Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 16 mm Stahlhalter Aufnahmehöhe mit optionalem Schnellwechselstahlhalter: Steuerung der Drehzahlregelung: Vorschubbereich längs: 0,052 - 1,392 mm/U Anzahl der Vorschübe längs: 32 Vorschubbereich plan: 0,014 - 0,38 mm/U Anzahl der Vorschübe plan: 32 Steigung Metrisch: 0,4 - 7 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 26 Steigung Zoll: 56 - 4 Gg/Zoll Anzahl der Steigungen Zoll: 34 Steigung Diametral Pitch: Anzahl der Steigungen Diametral Pitch: Steigung Modulgewinde: Anzahl der Steigungen Modulgewinde: Werkzeughalter Typ: Werkzeughalter Aufnahmegröße: Antriebsmotor Stufen: Traglast: Eilgang: EMV-Klasse: Lieferumfang: - Feststehende Lünette Durchlass max. Ø 100 mm - Mitlaufende Lünette Durchlass max. Ø 95 mm - LED-Maschinenleuchte - Reduzierhülse MK 6 / MK 3 - Zwei feste Zentrierspitzen MK 3 - Vierfach-Stahlhalter - Wechselräder-Satz - Maschinenunterbau - Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl - Bedienwerkzeug Drehfutter nicht vergessen!
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 610 kg | technische Daten: | Länge ca.: 1930 mm Breite/Tiefe ca.: 725 mm Höhe ca.: 1350 mm Gewicht ca.: 610 kg Spitzenhöhe: 180 mm Spitzenweite: 980 mm Umlaufdurchmesser über Maschinenbett: 356 mm Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke: 516 mm Drehlänge in der Bettbrücke: 160 mm Bettbreite: 187 mm Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Drehzahlbereich: 70 – 2000 min¯¹ Leistung Antriebsmotor: 1,5 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Aufnahme: MK 3 Pinolenhub: 120 mm Pinolendurchmesser: 42 mm Spindelaufnahme: Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: 52 mm Spindelkonus: MK 6 Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 16 mm Steigung Metrisch: 0,4 - 7 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 26 Steigung Zoll: 56 - 4 Gg/1" Anzahl der Steigungen Zoll: 34 X-Achse: 100 mm Y-Achse: 170 mm Vorschubbereich längs: 0,052 - 1,392 mm/U Anzahl der Vorschübe längs: 32 Vorschubbereich plan: 0,014 - 0,38 mm/U Anzahl der Vorschübe plan: 32 | Lieferumfang: | - Feststehende Lünette Durchlass max. Ø 100 mm - Mitlaufende Lünette Durchlass max. Ø 95 mm - LED-Maschinenleuchte - Reduzierhülse MK 6 / MK 3 - Zwei feste Zentrierspitzen MK 3 - Vierfach-Stahlhalter - Wechselräder-Satz - Maschinenunterbau - Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl - Bedienwerkzeug Drehfutter nicht vergessen! |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.957,42* | € 6.043,57* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.957,54* | € 6.043,77* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.994,51* | € 6.080,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.061,67* | € 6.147,47* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.090,20* | € 6.175,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|