Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Drehmaschine OPTIturn TH4010 400V/3Ph/50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3402070
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3402070
EAN/GTIN:
     4030635031359
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine optimum
drehmaschine
Artikelbeschreibung:
Komplett ausgestattete Mechanikerdrehmaschinen. Überzeugend in Präzision und Leistung. TH 4010D mit digitaler Positionsanzeige DPA 21, TH 4010V zusätzlich mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb - Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn - Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 - Präzise gearbeiteter Schlitten - Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,02 mm - Vierfach-Stahlhalter - Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar - Verstellbereich Oberschlitten ± 90° - Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm - Hauptspindel im Ölbad laufend - Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen - Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend - Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125 - Zweikanaliger Rechts-Links Schalter geprüft nach EN 23125 - Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849 - DC 24 Volt - Elektrik - Abschließbarer Hauptschalter - Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar - Sicherheitshandräder mit Ausruckfunktion in der X- und Z-Achse - Reitstock zum Kegeldrehen ± 10 mm verstellbar - Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,025 mm - Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel - Stark verripptes Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen aus Grauguss - Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen - Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung - Maschinenunterbau mit 3 Blenden (keine Fächer) - Kühlmitteleinrichtung - LED Maschinenlampe im Späneschutz TH 4010 / TH 4010D: - Motorschutzschalter TH 4010D / TH 4010V: - Digitale Positionsanzeige DPA21 - Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei - Glasmaßstäbe TH 4010V: - Siemens Sinamics Frequenzumrichter / Safety Integrated - Schnellwechsel-Stahlhalter 3-E - Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel
Technische Daten:
Länge ca.: 1.920 mm Breite/Tiefe ca.: 740 mm Höhe ca.: 1.222 mm Länge max. ca.: Breite/Tiefe max. ca.: Höhe max. ca.: Gewicht ca.: 775 kg Leistung Antriebsmotor: 1,5 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Spindelaufnahme: Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: Ø 52 mm Drehfutter Durchmesser: Drehfutter Ansteuerung der Spannbewegung: Spitzenhöhe: 205 mm Spitzenweite: 1.000 mm Umlaufdurchmesser über Maschinenbett: 410 mm Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke: 540 mm Umlaufdurchmesser über Längsschlitten: Umlaufdurchmesser über Planschlitten: Drehlänge in der Bettbrücke: 165 mm Drehdurchmesser max.: Bettbreite: 206 mm Drehzahlbereich: 45 - 1.800 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: 16 Stufen Verfahrweg X-Achse: 100 mm Verfahrweg Z-Achse: Verfahrweg Y-Achse: 195 mm Reitstockaufnahme: MK 3 Reitstock Pinolenhub: 130 mm Reitstock Pinolendurchmesser: Ø 45 mm Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe: Kühlschmiermittelsystem Tankinhalt: Spindelkonus: MK 6 Futterdurchlass Durchmesser: Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 16 mm Stahlhalter Aufnahmehöhe mit optionalem Schnellwechselstahlhalter: Steuerung der Drehzahlregelung: Vorschubbereich längs: 0,043 - 0,653 mm/U Anzahl der Vorschübe längs: 48 Vorschubbereich plan: 0,015 - 0,206 mm/U Anzahl der Vorschübe plan: 48 Steigung Metrisch: 0,4 - 7 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 42 Steigung Zoll: 70 - 4 Gg/Zoll Anzahl der Steigungen Zoll: 42 Steigung Diametral Pitch: Anzahl der Steigungen Diametral Pitch: Steigung Modulgewinde: Anzahl der Steigungen Modulgewinde: Werkzeughalter Typ: Werkzeughalter Aufnahmegröße: Antriebsmotor Stufen: Traglast: Eilgang: EMV-Klasse:
Lieferumfang:
- Feststehende Lünette Durchlass Ø 5 - 85 mm - Mitlaufende Lünette Durchlass Ø 5 - 65 mm - LED-Maschinenleuchte - Reduzierhülse MK 6 / MK 3 - Feste Zentrierspitzen MK 3 - Feste Zentrierspitze MK 3, legiert - Mitlaufende Zentrierspitze MK 3 - Positionsanschlag mit Feineinstellung - Wechselräder-Satz - Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl - Bedienwerkzeug TH 4010 / TH 4010D - Vierfach-Stahlhalter 16 mm TH 4010V - Schnellwechsel-Stahlhalter 3-E - Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel Drehfutter nicht vergessen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
775 kg
technische Daten:
Länge ca.: 1920 mm Breite/Tiefe ca.: 740 mm Höhe ca.: 1222 mm Gewicht ca.: 775 kg Spitzenhöhe: 205 mm Spitzenweite: 1000 mm Umlaufdurchmesser über Maschinenbett: 410 mm Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke: 540 mm Drehlänge in der Bettbrücke: 165 mm Bettbreite: 206 mm Anzahl der Drehzahlbereiche: 16 Drehzahlbereich: 45 – 1800 min¯¹ Leistung Antriebsmotor: 1,5 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Aufnahme: MK 3 Pinolenhub: 130 mm Pinolendurchmesser: 45 mm Spindelaufnahme: Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: 52 mm Spindelkonus: MK 6 Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 16 mm Steigung Metrisch: 0,4 - 7 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 42 Steigung Zoll: 70 - 4 Gg/1" Anzahl der Steigungen Zoll: 42 X-Achse: 100 mm Y-Achse: 195 mm Vorschubbereich längs: 0,043 - 0,653 mm/U Anzahl der Vorschübe längs: 48 Vorschubbereich plan: 0,015 - 0,206 mm/U Anzahl der Vorschübe plan: 48
Lieferumfang:
- Feststehende Lünette Durchlass Ø 5 - 85 mm - Mitlaufende Lünette Durchlass Ø 5 - 65 mm - LED-Maschinenleuchte - Reduzierhülse MK 6 / MK 3 - Feste Zentrierspitzen MK 3 - Feste Zentrierspitze MK 3, legiert - Mitlaufende Zentrierspitze MK 3 - Positionsanschlag mit Feineinstellung - Wechselräder-Satz - Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl - Bedienwerkzeug TH 4010 / TH 4010D - Vierfach-Stahlhalter 16 mm TH 4010V - Schnellwechsel-Stahlhalter 3-E - Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel Drehfutter nicht vergessen!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.132,58*
€ 8.220,58*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.132,78*
€ 8.220,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.641,35*
€ 8.726,47*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.220,78*
€ 9.782,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.188,63*
€ 9.744,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.132,78*
€ 9.678,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.