| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3440287 Herst.-Nr.: 3440287 EAN/GTIN: 4030635006333 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Drehfutter aus Guss - Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 - Inkl. Futterschlüssel - Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm - Futterflansch erforderlich Technische Daten: Durchmesser: 80 mm Aufnahme Ø : 55 mm Lochkreis : 66 mm Durchgangsbohrung : 16 mm Höhe mit Backen : 66 mm Höhe ohne Backen : 50 mm Tiefe von Aufnahme : 3,5 mm Drehzahl: 4.000 min-1 Befestigungsgewinde: M6 Lieferumfang: Fütterschlüssel
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 1,7 kg | technische Daten: | D (Futter): 80 mm D1: 55 mm D2: 66 mm D3: 16 mm d: M6 H (Futter): 66 mm H1: 50 mm h: 3,5 mm Gewicht ca.: 1,7 kg Drehzahl: 4000 min¯¹ | Lieferumfang: | Fütterschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,64* | € 107,93* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,15* | € 108,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,55* | € 110,72* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,14* | € 130,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|