| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3441705 Herst.-Nr.: 3441705 EAN/GTIN: 4030635019685 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: ISO: RNMG1204MO mittlere Plattenbreite (D1): 12 mm Bohrung (D2): 4,75 mm Winkel (B1): R Höhe Wendeplatte (S1): 5,1 mm Radius (Re): Länge (L1): Lieferumfang: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,1 kg | Lieferumfang: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 23,85* | € 30,44* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,87* | € 33,55* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,51* | € 58,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|