| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3650400 Herst.-Nr.: 3650400 EAN/GTIN: 4036351050377 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - HM Sägeblatt Ø 400 x 4,0 x 30 mm Z72 positiv Technische Daten: Durchmesser: 400 mm Bohrung: 30 mm Schnittbreite: 4,0 mm Zähne gesamt: 72 Zähne pro Zoll:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 3,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,01* | € 183,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,47* | € 184,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 150,67* | € 189,18* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,47* | € 189,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|