Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Sprint Plus zu HMBS 500 x 750 Sägeband 6500x41x1,3mm 2-3ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3655240 6500 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Plus Sägeban
Metallkraft 3655240 6500 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Plus Sägeban
Metallkraft 3655240 6500 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Plus Sägeban
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655240
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655240
EAN/GTIN:
     4036351046356
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Technische Daten:
Breite x Dicke: 41 x 1,3 mm Länge: 6500 mm Zahnteilung: 2 - 3 Qualität: Bi-Metall M42 Sprint Plus Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 109,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 109,94*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 86,48*
€ 112,24*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 131,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.