Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT SSG 12 Stauch- und Stretchgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3776102
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3776102
EAN/GTIN:
     4036351051091
Suchbegriffe:
Stauch- und Streckgerät
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Artikelbeschreibung:
- Zum Herstellen von Radläufen, Fensterrahmen, Wasserleisten oder Türkanten bei Oldtimern - Zum Strecken und Stauchen von abgekanteten Blechen - Sauberes, schnelles und geräuscharmes Arbeiten - Inkl. Stauch- und Streckwerkzeuge - Einfaches und schnelles Auswechseln der Werkzeugeinsätze - Einfachste Bedienung SSG 12: - Kraftübertragung auf die Werkzeuge mittels Handhebel
Technische Daten:
Blechstärke: 1,2 mm Ausladung: 25 mm Abmessung ohne Handhebel ca.: 150 x 50 x 140 mm Gewicht ca.: 5,5 kg
Lieferumfang:
- Grundgerät - Stauchbacken - Streckbacken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
5,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,29*
€ 182,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 182,44*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 191,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,32*
€ 216,49*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.