Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT SSG 16 Stauch- und Stretchgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3776103
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3776103
EAN/GTIN:
     4036351040828
Suchbegriffe:
Stauch- und Streckgerät
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Artikelbeschreibung:
- Zum Herstellen von Radläufen, Fensterrahmen, Wasserleisten oder Türkanten bei Oldtimern - Zum Strecken und Stauchen von abgekanteten Blechen - Sauberes, schnelles und geräuscharmes Arbeiten - Inkl. Stauch- und Streckwerkzeuge - Einfaches und schnelles Auswechseln der Werkzeugeinsätze - Einfachste Bedienung SSG 16: - Kraftübertragung auf die Werkzeuge mittels Fusspedal - Fahreinrichtung für einfachen Transport
Technische Daten:
Blechstärke: 1,5 mm Ausladung: 153 mm Abmessung ohne Handhebel ca.: 1175 x 410 x 920 mm Gewicht ca.: 36 kg
Lieferumfang:
- Grundgerät - Stauchbacken - Streckbacken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
36 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 756,34*
€ 824,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,39*
€ 869,66*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,84*
€ 879,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,79*
€ 946,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,18*
€ 1.046,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,12*
€ 1.022,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,63*
€ 997,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,66*
€ 981,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,84*
€ 967,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.