Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer für Ø 12-17mm Auswerferstift Ø6,34x102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-387201271
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     387201271
EAN/GTIN:
     4046781004208
Artikelbeschreibung:
- Passend für Kernbohrer mit Durchmesser 12 - 60 mm und Bohrtiefen 50 und 55 mm Einsetzbar mit METALLKRAFT-Kernbohrern: - SILVER-LINE 50 Weldon Ø 12 - 60 mm - GOLD-LINE 55 Weldon Ø 12 - 60 mm - BLUE-LINE 55 Weldon Ø 12 - 60 mm - BLUE-LINE PRO 55 Weldon Ø 12 - 36 mm - HARD-LINE 55 Weldon Ø 12 - 17 mm
Technische Daten:
Auswerferstift Durchmesser: 6,34 mm Auswerferstift Länge: 102 mm Kernbohrer Durchmesser: 12 - 60 mm Kernbohrer Bohr-Tiefe: 50 mm, 55 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
0,055 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,34*
€ 21,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 22,44*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 37,88*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.