| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-38720128415 Herst.-Nr.: 38720128415 EAN/GTIN: 4046781006592 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Kernbohrer optimal geeignet für: - Stahl < 500 N - Stahl < 750 N - Stahl < 900 N - Stahl < 1100 N - Edelstahl < 900 N - Edelstahl > 900 N - Alu < 10% Si - Alu > 10% Si - Kupfer, Messing, Nickel, Zinn - Kunststoffe GFK/CFK - Grauguss - Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien - Schienen Gut geeignet für: - Stahl < 1400 N Einsatz möglich bei: - Graphit Eigenschaften der BLUE-LINE Kernbohrer: ASP Pulverstahl - Gefertigt aus ASP Pulverstahl zum Bohren auch schwierigster Materialien wie Eisenbahnschienen, Edelstähle, exotische Legierungen - Immer dort einsetzbar wo höchste Standzeit benötigt wird In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer - Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer - Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer Aus dem vollen Material komplett geschliffen - Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung - Für ein Mehr an Standzeit einzigartige und patentierte Durablue-Beschichtung - Extreme Oberflächenhärte und -glätte - Extreme Standzeiten auch unter nicht optimalen Arbeitsbedingungen wie „Über Kopf arbeiten“, Trockenbohrungen, u.s.w. Fünf Schneidengeometrien - Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien Passend für Kernbohrmaschinen: Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal... Technische Daten: Werkzeugaufnahme: Weldon Aufnahme metrisch: 19 mm Aufnahme Zoll: 3/4 Zoll Bohr-Tiefe: 30 mm Bohr-Durchmesser: 15 mm Gesamt-Länge: 63 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,084 kg |
|
| | |
| | | |
| |