Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Kernbohrer 29/30mm Blue-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-38720131229
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     38720131229
EAN/GTIN:
     4046781007742
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Artikelbeschreibung:
Kernbohrer optimal geeignet für: - Stahl < 500 N - Stahl < 750 N - Stahl < 900 N - Alu < 10% Si - Kupfer, Messing, Nickel, Zinn - Kunststoffe GFK/CFK Gut geeignet für: - Stahl < 1100 N - Edelstahl < 900 N - Alu > 10% Si - Grauguss Einsatz möglich bei: - Stahl < 1400 N - Edelstahl > 900 N - Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien - Schienen Eigenschaften der BLUE-LINE Kernbohrer: HSS-XE Spezialstahl - Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl - Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC) - Hohe Standzeit In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer - Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer - Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer Aus dem vollen Material komplett geschliffen - Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung - Für ein Mehr an Standzeit einzigartige und patentierte Durablue-Beschichtung - Extreme Oberflächenhärte und -glätte - Extreme Standzeiten auch unter nicht optimalen Arbeitsbedingungen wie „Über Kopf arbeiten“, Trockenbohrungen, u.s.w. Fünf Schneidengeometrien - Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien Passend für Kernbohrmaschinen: Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...
Technische Daten:
Werkzeugaufnahme: Weldon Aufnahme metrisch: 19 mm Aufnahme Zoll: 3/4 Zoll Bohr-Tiefe: 30 mm Bohr-Durchmesser: 29 mm Gesamt-Länge: 63 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
0,138 kg
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 69,94*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,54*
€ 70,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.