| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-38720131522 Herst.-Nr.: 38720131522 EAN/GTIN: 4046781009241 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Kernbohrer optimal geeignet für: - Stahl < 500 N - Stahl < 750 N - Stahl < 900 N - Stahl < 1100 N - Stahl < 1400 N - Edelstahl < 900 N - Edelstahl > 900 N - Alu < 10% Si - Alu > 10% Si - Kupfer, Messing, Nickel, Zinn - Kunststoffe GFK/CFK - Grauguss - Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien - Graphit Gut geeignet für: - Schienen Eigenschaften der hartmetallbestückten HARD-LINE Kernbohrer: Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie - in aufwendiger Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt - Dadurch: Vibrationsarmes, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten Konische Spirale - Mit konischer Spirale gefertigt - Dadurch: Sauberer Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien (Schwerzerspaner) Sandvik Hartmetallzähne - Ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt - DENN: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer Passend für Kernbohrmaschinen: Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal... Technische Daten: Werkzeugaufnahme: Universal Aufnahme metrisch: 19 mm Aufnahme Zoll: 3/4 Zoll Bohr-Tiefe: 40 mm Bohr-Durchmesser: 22 mm Gesamt-Länge:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,099 kg |
|
| | |
| | | |
| |