| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-388946,5X13,0 Herst.-Nr.: 388946,5X13,0 EAN/GTIN: 4036351166283 |
|
|
| | |
| - Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser - Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 3,9 / 0,2 | 4 – 8,9 / 0,7 | 9 – 13,9 / 1,2 | 14 – 18,9 / 1,7 | 19 – 24 / 2,2 Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm Schneidspiel bei Langloch Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 5,9 / 0,3 | 6 – 14 / 1,0 Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | technische Daten: | l: 13,0 mm b: 6,5 mm Länge: 70 mm Aufnahmedurchmesser: 36/30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,67* | € 63,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,63* | € 63,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,95* | € 64,52* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,41* | € 86,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|