| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-388946,5X30,0 Herst.-Nr.: 388946,5X30,0 EAN/GTIN: 4036351166344 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser - Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 3,9 / 0,2 | 4 – 8,9 / 0,7 | 9 – 13,9 / 1,2 | 14 – 18,9 / 1,7 | 19 – 24 / 2,2 Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm Schneidspiel bei Langloch Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 5,9 / 0,3 | 6 – 14 / 1,0 Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | technische Daten: | l: 30,0 mm b: 6,5 mm Länge: 70 mm Aufnahmedurchmesser: 36/30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |