| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5410001 Herst.-Nr.: 5410001 EAN/GTIN: 4036351049593 |
|
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Empfindliche Oberflächen können ohne Beschädigung gespannt werden - Vakuumerzeugung über Druckluft; Anschluss über Stecknippel an einen externen Drucklufterzeuger - keine Vakuumpumpe nötig - Zum Einsatz beim Schleifen, Hobeln, Fräsen, Sägen, Spachteln, Lackieren, uvm. - Zum Einsatz in der Werkstatt oder auf Montage - Einfache Montage und Demontage des Vakuumspanners auf dem Werktisch über eine praktische Hebelschraube - Für große Werkstücke mehrere Vakuumspanner ohne Probleme miteinander verbindbar - erforderliche Teile im Lieferumfang enthalten - Alle Dichtungen silikonfrei Technische Daten: Luftverbrauch: 23 l/min Betriebsdruck: 6 bar Abmessung (L x B x H) ca.: 205 x 165 x 250 mm Gewicht ca.: 3 kg Material der Saugnäpfe: PE/Polyamid Lieferumfang: - Vakuumspanner auf Standfuß - Schiebeventil - vier Gummidichtungen (2 x groß, 1 x mittel, 1 x klein) - PU-Schlauch - Nippel für Schnellverbindung DN 7.2 - Druckluft Schnellkupplung - zwei Verschlussstopfen - Y-Verbinder - Hebelschraube
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Tschechische Republik | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,11* | € 296,63* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,24* | € 298,07* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,50* | € 299,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 247,62* | € 306,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|