Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZKRAFT t 55es M Digital Tischfräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5502253
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5502253
EAN/GTIN:
     4036351243588
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar - Stabile Stahl-Graugusskonstruktion - Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten - Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs - Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung - Rechts-Linkslauf - Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau - Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung
Technische Daten:
Abmessungen des Arbeitstisches: 1080 x 655 mm Abmessungen Formatschiebeschlitten: Nutzlänge der Spindel: 125 mm max. Werkzeugdurchmesser: 240 mm max. Werkzeugdurchmesser absenkbar: 230 mm max. Werkzeug-Ø Zapfenfräser: 320 mm Spindelneigung: 0 bis -45 Grad Geschwindigkeiten: 3500/6000/8000/10000 min-1 Motorleistung 400 V/ 50 Hz / S6-40%: 5,0 kW Gewicht ca.: Absaugstutzendurchmesser: 2 x 120 mm Spindeldorn-Ø:
Lieferumfang:
- Aluminium-Fräsanschlagbacken - Bogenfrässchutzhaube - Motorisch höhenverstell- und schwenkbare Frässpindel - Digitalanzeige der eingestellten Werte - Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
510 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.875,47*
€ 7.963,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.606,19*
€ 8.689,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.798,30*
€ 8.880,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.963,08*
€ 9.476,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.940,73*
€ 9.449,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.875,47*
€ 9.371,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.