| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5502260 Herst.-Nr.: 5502260 EAN/GTIN: 4036351221470 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Die professionelle Handwerkermaschine mit Formatschiebeschlitten, schwenkbarer Frässpindel und vier Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstell- und schwenkbar - Stabile Stahl-Graugusskonstruktion - Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten bei Modellen W - Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten - Vier Fräsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min¯¹, manuell verstellbar - Rechts-Linkslauf serienmäßig - Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau - Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung - Solider und präziser Graugusstisch, spannungsfrei und nachgeglüht für dauerhafte Präzision - Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor - Bogenfräshaube im Lieferumfang Made in Italy Ausstattungsdetails: Grauguss-Fräsaggregat - Beidseitig direkt am Frästisch befestigt - Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer - Vier Fräsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min¯¹ - Leistungsstarker Drehstrom-Motor Fräsanschlag - Schwere Profi-Ausführung - Mit Feineinstellung - 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung - mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken Bogenfräshaube - Im Lieferumfang enthalten - Zum Fräsen von Formteilen Modelle W: Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem - Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem - Dauerhaft leichtgängig - Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene - 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen Technische Daten: Abmessungen des Arbeitstisches: 1200 x 530 mm Abmessungen Formatschiebeschlitten: 1200 x 330 x 142 mm Nutzlänge der Spindel: 125 mm max. Werkzeugdurchmesser: 240 mm max. Werkzeugdurchmesser absenkbar: 230 mm max. Werkzeug-Ø Zapfenfräser: 320 mm Spindelneigung: 0 bis -45 ° Geschwindigkeiten: 3500/6000/8000/10000 min-1 Motorleistung 400 V/ 50 Hz / S6-40%: 5,0 kW Gewicht ca.: 510 kg Absaugstutzendurchmesser: 2 x 120 mm Spindeldorn-Ø: 30 mm Lieferumfang: - Aluminium-Fräsanschlagbacken - Bogenfrässchutzhaube - Fräsanschlag mit Niederhalter, und Schutzabdeckung, Aluminium-Fräsanschlagbacken - Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED - Aluminium-Schiebeschlitten - Teleskop-Gehrungsanschlag - Exzenterspanner - Griff für Schiebeschlitten
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 510 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |