| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5966702 Herst.-Nr.: 5966702 EAN/GTIN: 4036351259015 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung - Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe - Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell - Robuster und starker Kreissägen-Motor - Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt - Fahrvorrichtung für einfachen Transport - Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung - Phasenwender bei allen 400 V Modellen HWS 702 K - Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen - Auslieferung fertig montiert Technische Daten: Länge (Produkt) ca.: 1270 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 730 mm Höhe (Produkt) ca.: 1130 mm Gewicht (Netto) ca.: 121,5 kg Leistung Antriebsmotor: Aufnahmeleistung Antriebsmotor: 7,5 kW Abgabeleistung Antriebsmotor: 6 kW Betriebsart Antriebsmotor: S6 40% Schutzart Antriebsmotor: IP 55 Motordrehzahl: Gesamt Stromaufnahme: 12,6 A Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Absicherung: Max. Schnittleistung Wippe Rundholz: 240 mm Max. Schnittleistung Wippe Wendeschnitt: 250 mm Max. Schnittleistung Wippe Scheitholz: 370 x 240 mm Max. Schnittleistung Tisch: Arbeitshöhe: 850 - 1150 mm Wippenauflage: 735 mm Tischlänge: Tischbreite: Sägeblattdrehzahl(en): 1400 min-1 Umfangsgeschwindigkeit Sägeblatt: 51 m/s Sägeblattdurchmesser: 700 mm Sägeblattbohrung: Antriebsart: Elektromotor mit Direktantrieb Schall-Leistungspegel Lw im Leerlauf: 95 dB(A) Max. Schnittleistung Wippe Bretter: Schall-Leistungspegel Lw: 102 dB(A) Schalldruckpegel (LpA): 92 dBA(A) Schalldruckpegel (LpA) im Leerlauf: 85 dB(A) Gesamt Anschlusswert: 16 A Lieferumfang: - HM-Sägeblatt Ø 700 mm Z42 - Wippenverlängerung
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 121,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,18* | € 1.149,99* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,25* | € 1.204,47* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.093,18* | € 1.247,5844* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.268,50* | € 1.409,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.527,65* | € 1.667,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|