|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5981018 Herst.-Nr.: 5981018 EAN/GTIN: 4036351261919 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb - Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - Robuste und solide Bauweise - Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung - Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung - Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme - Phasenwender bei allen 400 V Modellen - Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern - Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder - Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage - Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung - Mit Spaltguthalterung Technische Daten: Spaltkraft max. : 15,3 t Spaltlänge max. : 560 - 1100 mm Zylinderhub max.: 948 mm Spaltgutdurchmesser max.: 80 - 300 mm Vorlaufgeschwindigkeit(en): 46 - 142 mm/s Rücklaufgeschwindigkeit: 64 mm/s Antriebsart: Motorleistung: 3,5 kW Aufnahmeleistung: 4,5 kW Elektrischer Anschluss: 400 V / AC Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsart: Schutzart: Zapfwellendrehzahl: 540 min-1 Schlepperleistung min.: 7,7 PS Dreipunkthalterung: ja Gewicht ca.: 276 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 1050 x 1700 x 2500 mm Höhe Lagerstellung: 440 mm Schalldruckpegel: <= 80 dB(A)
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 276 kg | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |