| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6150261 Herst.-Nr.: 6150261 EAN/GTIN: 4036351004431 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Profi-Hubwagen mit 2 t Tragkraft und integrierter elektronischer Waage - Alu-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen, PU-Tandemgabelrollen, Präzisionskugellager - Integrierte elektronische Waage geschützt durch Stahlgehäuse - Mit großer sechsstelliger LCD-Anzeige für Pfund oder Kilogramm und Gramm, auch seitlich gut lesbar - Mit Fehlermeldungsanzeige - Elektronische Teile für zuverlässige Funktion nach DIN IP65 feuchtigkeits- und staubgeschützt - Zuverlässig bei Temperaturen von -10° bis 40 °C und 10 bis 95 % relativer Luftfeuchtigkeit - Tara-Korrektur, Brutto/Netto Gewicht, Gesamtgewicht und Summierfunktion für Serienwiegungen - Spannungsversorgung über 4 Stück AA 1,5V Batterien Technische Daten: Tragkraft: 2 t Tragbreite: 540 mm Gabelbreite: 172 mm Gabellänge: 1150 mm Hubbereich: 85 - 175 mm Lenkeinschlag: 210 Grad Wenderadius: 1362 mm Lenkrollen (Ø x Breite): 160 x 50 mm Lastrollen (Ø x Breite): 70 x 60 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 1568 x 540 x 1182,5 mm Gewicht ca.: 135 kg Wiegekapazität: 2000 kg Messintervall: 0,5 kg Messgenauigkeit: bis 500 kg: 0,5 kg; bis 1000 kg: 1,0 kg; bis 2000 kg: 2,0 kg Batteriespannung: 6 V / 10 Ah Benötigte Gangbreite: 1768 mm Lenkrollenmaterial: Alu mit Vollgummilauffläche Lastrollenmaterial: PU Lastrollenausführung: Tandem
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 135 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,75* | € 1.224,30* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,93* | € 1.224,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,70* | € 1.322,67* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.209,52* | € 1.348,2661* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.417,53* | € 1.528,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|