Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT HFW 1 Haspelfahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-6171801
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6171801
EAN/GTIN:
     4036351231196
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Artikelbeschreibung:
- Haspelfahrwerk mit 1 t Tragkraft maximal - Niedrige Bauhöhe und kompakte Konstruktion - Zum Einsatz an I-Trägern (DIN 1025-1) - Ruhige Laufeigenschaft durch Kugellagerung - Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch zentrische Aufhängung des Flaschenzuges - Einstellung auf die Trägerflanschbreite erfolgt durch Ösentraverse mit Gegengewinde - Serienmäßige Kippsicherung
Technische Daten:
Länge ca.: 353,5 mm Breite/Tiefe ca.: 238 mm Höhe ca.: 183 mm Gewicht (Netto) ca.: 12,5 kg Tragkraft: 1 t Trägerflanschbreite: 58 - 220 mm Kettenlänge: 3 m Kurvenradius min.: 0,7 m Geeignet für Trägertyp: I 120 – I 600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
12,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 122,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 138,61*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.