| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6702123 Herst.-Nr.: 6702123 EAN/GTIN: 4036351058212 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Profi-Synchron-Stromerzeuger geeignet für den anspruchsvollen Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz. - Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge - Lange Laufzeiten durch 18l Großtank (PG 1200 X-TEA 24l) - Elektronische Spannungsregelung AVR - Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche - Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler - Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen - Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden) - Ölmangelabschaltung - Hoher Komfort durch E-Start Technische Daten: Spannung: 230 V / 400 V Notleistung LTP / 230 V: 8,3 kW/ 9,2 kVA Dauerleistung COP / 230 V: 6,3 kW / 6,9 kVA Notleistung LTP / 400 V: 11,1 kW / 13,9 kVA Dauerleistung COP / 400 V: 9,5 kW / 11,8 kVA Motor: Honda GX630 Kraftstoff: Benzin Anlasser: E-Start Verbrauch bei 75% Last: 3,9 l/h Fassungsvermögen Tank: 24 l Schalldruck: 70 dB(A) Schallleistung LWA: 96 dB(A) Steckdosenausführung 230 V, Schuko: 1 Stück Steckdosenausführung 230 V, 16 A: 2 Stück Steckdosenausführung 230 V, 32 A: - Steckdosenausführung 400 V, 16 A: 1 Stück Steckdosenausführung 400 V, 32 A: - Schutzklasse Generator: IP 23 Schutzklasse Steckdosen: IP 44 Abmessungen (L x B x H) ca.: 960 x 641 x 667 mm Gewicht ca.: 165 kg Laufzeit bei 50% Last: Laufzeit bei 100% Last:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Spanien | Gewicht: | 165 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |