| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6800001 Herst.-Nr.: 6800001 EAN/GTIN: 4036351225539 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Für den Trocken- und Feuchtbereich - Brandhemmend - Aus Polyurethan auf Polyetherbasis - Oberfläche: genoppt - Unterseite: genoppt, für maximalen Stehkomfort und Rutschfestigkeit - 5 Jahre Garantie Made in Germany Technische Daten: Stärke: 14 mm Farbe: anthrazit Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +95°C Brandklasse: B1 nach DIN 4102 Abmessung ca.: 3040 x 640 mm Gewicht ca.: 10,5 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 10,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,83* | € 302,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,51* | € 303,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 251,60* | € 310,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,05* | € 310,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|