| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6800005 Herst.-Nr.: 6800005 EAN/GTIN: 4036351225546 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Für den Trocken- und Feuchtbereich - Brandhemmend - Aus Polyurethan auf Polyetherbasis - Oberfläche: genoppt - Unterseite: genoppt, für maximalen Stehkomfort und Rutschfestigkeit - 5 Jahre Garantie Made in Germany Technische Daten: Stärke: 14 mm Farbe: anthrazit Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +95°C Brandklasse: B1 nach DIN 4102 Abmessung ca.: 1840 x 940 mm Gewicht ca.: 9 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,57* | € 257,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,25* | € 257,52* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,21* | € 258,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 216,50* | € 268,72* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,19* | € 325,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|