| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6800030 Herst.-Nr.: 6800030 EAN/GTIN: 4036351225584 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Stehhilfe-Sitz aus PUR-Integralschaum - Stehhilfe-Sitzträger - Flachfuß, poliert (Ø 610 mm) mit Doppelrollen (Ø 65mm) - 5 Jahre Garantie Made in Germany Technische Daten: Sitzneigung: +2 bis +15 ° Lehnenneigung: Sitzhöhe: 460 - 610 mm Farbe: Schwarz Sitzbreite: 390 mm Sitztiefe: 350 mm Statische Stützlast max.: 120 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 12,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,97* | € 269,83* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 212,60* | € 270,0849* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,13* | € 323,86* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,88* | € 324,62* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,60* | € 350,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|