| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-7003410 Herst.-Nr.: 7003410 EAN/GTIN: 4036351262855 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger für Stäube, Flüssigkeiten und Feststoffe - Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich - Große Filteroberfläche für lange Standzeiten - Manuelle und effiziente Filterabreinigung - Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an - Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU, explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22 - Wartungsfreier Direktantrieb - Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter - Motorschutzschalter unterbricht den Motorbetrieb bei unzulässigem Überstrom - Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten - Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters - Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz - Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn - Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft Technische Daten: Saugertyp: trocken Max. Leistung: 3,0 kW Luftmenge: 5065 l/min Behältervolumen: 100 l Schlauchdurchmesser: 50 mm Schlauchlänge: Motor(en) Anzahl: 1 Motor Kühlung: Schalldruckpegel: 76 dB(A) Elektrische Spannung: 400 V Kabellänge: Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: Wasserschlauchanschluss Durchmesser: Unterdruck: 245 mbar Filteroberfläche: 1500 qcm Behältermaterial: Stahl Abmessungen (L x B x H) ca.: 660 x 900 x 1730 mm Gewicht ca.: 85 kg Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Lieferumfang: - Filterkit - Polycarbon-Vorfilter
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, sicherheitssauger zone 22, bodensauger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.562,78* | € 3.852,07* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.579,63* | € 3.852,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.660,22* | € 3.936,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.692,49* | € 4.975,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.971,84* | € 5.259,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|