Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer flexCAT 141 und 262 VCA Schlauch- & Düsensatz Ø38mm bis zu 200°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-7013325
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7013325
EAN/GTIN:
     4036351249504
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Lieferumfang:
- Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm, 7013330 - Saugrohr-Verlängerung Ø 38 / 1500 mm mit Hitzeschutz, 7013331 - Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, 7013332 - Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer, 7013333
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
6,8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,05*
€ 413,27*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,12*
€ 414,91*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 364,42*
€ 468,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,81*
€ 468,51*
13 Tage
30
Frei Haus
ab € 714,13*
€ 857,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.