Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Kaltwasser mit Benzinmotor CLEANCRAFT HDR-K 66-20 BL Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-7103662
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7103662
EAN/GTIN:
     4036351257882
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Artikelbeschreibung:
- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter - Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole - Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor - Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel - Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung - Hochwertige Gewindeanschlüsse - Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser - Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe - Kontrollierbare Ölstände - Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel - Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung - Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter
Technische Daten:
Arbeitsdruck: 140 bar Maximaler Druck: 200 bar Fördermenge maximal: 660 l/h Maximale Zulauftemperatur: 50 °C Anschlusskabellänge: Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1: 3,6 kW Motordrehzahl: 3400 +/- 200 min-1 Anschlussspannung: Netzfrequenz: Phase(n): Stromart: Länge (Produkt) ca.: 520 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 690 mm Höhe (Produkt) ca.: 565 mm Gewicht (Netto) ca.: 31,4 kg Motorart: Benzin Tankvolumen: 3,6 l Schalldruckpegel: 87,5 dB(A) Schallleistungspegel: 102 dB(A) Hochdruckschlauch Länge: 8 m Material Kolbenkopf: Edelstahl Material Zylinderkopf: Aluminium Betriebsposition: stehend
Lieferumfang:
- Handspritzpistole - 8m verstärkter Hochdruckschlauch - Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse - 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
31,8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,91*
€ 484,37*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 419,87*
€ 484,5765*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,01*
€ 518,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,86*
€ 518,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,57*
€ 521,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,48*
€ 616,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,49*
€ 561,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,86*
€ 549,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.