Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Schubladen Schubladenmagazin
>
Artikel
TRESTON, Kleinteilemagazin mit 6 Schubladen,, BxTxH 310x180x290 mm, RAL 7016
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-18895-D57-297
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
297-3
EAN/GTIN:
6416763083336
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteilemagazin mit 6 Schubladen, Polypropylen (PP) RAL 7016, BxTxH 310x180x290 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,000 kg
Breite:
31,00 cm
Höhe:
29,00 cm
Länge:
18,00 cm
Ursprungsland:
FI
Sicherheitshinweis:
www.treston.de
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubladen Schubladenmagazin
,
kleinteilemagazin treston
,
klarsicht-magazin
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 36,00*
€ 46,71*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,82*
€ 46,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,44*
€ 47,52*
Lager 827
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 37,23*
€ 48,12*
Lager 6922
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 52,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston V-00 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-00
€ 3,96*
Zubehör
Treston V-01 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-01
€ 4,14*
Zubehör
Treston V-012 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-012
€ 7,42*
Zubehör
Treston V-02 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-02
€ 5,03*
Zubehör
Treston V-04 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-04
€ 5,01*
Zubehör
Treston V-0456 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-0456
€ 8,34*
Zubehör
Treston V-06 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-06
€ 1,209*
Zubehör
Treston V-07 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-07
€ 8,57*
Zubehör
Treston V-078 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-078
€ 1,089*
Zubehör
Längsteiler für Gehäuse-Maß BxTxH 138x175x37 mm VE/10 Stück | TP2133
Treston
V-012
€ 8,16*
Zubehör
Längsteiler für Gehäuse-Maß BxTxH 69x175x37 mm VE/10 Stück | TP2132
Treston
V-012
€ 8,16*
Zubehör
Längsteiler VE = 10 Stück, für Gehäuse-Maß HxBxT 59 x 92 x 175 mm | KB2134
Treston
V-0456
€ 9,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.