Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remko Remko Raumklimagerät RKL 360 Eco silber f.Räume m.100m³ Kühlleistung 3,6Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Remko Logo
Artikel-Nr.:
     6922-2068551
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1616361
EAN/GTIN:
     4026415152543
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte remko

REMKO SERIE RKL ECO

Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung

Leistungsstarke Spotkühler

Die mobilen Raumklimageräte RKL 300 Eco und RKL 360 Eco können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche kühlen. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

  • Hohe Kühlleistung
  • Sofort betriebsbereit
  • Kompakte Bauform
  • Umweltfreundliches Kältemittel R290
  • Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung
  • Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
  • Luftaustritt mit Swing-Funktion
  • Herausnehmbarer Luftfilter
  • Zwei unabhängig voneinander arbeitende Ventilatormotoren
  • Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
  • Automatische Kondensatabführung
  • Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
  • Programmierbare 24 Std. Timer-Funtkion

Technische Details

  • Nenn-Kühlleistung: 3,5 kW
  • Energieeffizienzklasse Kühlen: A
  • EER: 2,9
  • Energieverbrauch stündlich Kühlen: 1,2 kWh/60m.
  • Entfeuchtungsleistung: 1,65 l/h
  • Kältemittel: R290
  • GWP-Wert: 3
  • Kältemittel, Grundfüllmenge: 0,25 kg
  • CO2-Äquivalent: 0,00 t
  • Spannungsversorgung: 230/1~/50 V/Ph/Hz
  • Schutzart: IP 20
  • Arbeitsbereich Innengerät: +18 bis +30 °C/%
  • Luftvolumenstrom Innengerät je Stufe: 280/340/410 m³/h
  • Schalldruckpegel Innengerät je Stufe: 49/51/53 dB(A)
  • Schallleistung max. Innengerät/Außenteil: 65 dB(A)
  • Max. Länge Abluftkanal: 1500 mm
  • Durchmesser Abluftkanal: 150 mm
  • Abmessungen H/B/T: 840/450/380 mm
  • Gewicht Innengerät/Außenteil: 38,0 kg
... > Lager 6922 > Remko > Remko
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 599,05*
€ 700,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 623,74*
€ 705,78*
€ 53,00*
ab € 622,76*
€ 705,80*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,30*
€ 785,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 706,62*
€ 795,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,58*
€ 934,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,10*
€ 927,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,44*
€ 872,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,19*
€ 848,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,30*
€ 828,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.