Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Stufen-Stehleiter, 2-seit. begehbar,, H 1850 mm, 2x8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Artikel-Nr.:
     6922-2706036
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802416
EAN/GTIN:
     4019502316089
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8 Stufen, Gewicht 11,6 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,500 kg
Breite:
55,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
205,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 198,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,42*
€ 248,43*
€ 4,90*
ab € 223,28*
€ 287,94*
Frei Haus
ab € 237,51*
€ 290,72*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 322,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0053864
ab € 29,22*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,33*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,23*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,07*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,12*
Zubehör
Hymer
0054024
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.