Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Allzweckmesser, 1905 (13 cm Klinge, Wellenschliff, nichtrostender X55CrMoV14 Stahl, HRC 56°) 8191013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-3748600
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     8191013
EAN/GTIN:
     4009215092776
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Allzweckmesser, 1905, 13 cm

  • Messer für den universalen Einsatz mit Wellenschliff
  • Neuauflage der Serie mit massiven Zwingen, die die üblichen Nieten ersetzen
  • 13 cm lange Klinge aus nichtrostendem X55CrMoV14-Stahl
  • 56° HRC für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen

Technische Details:

  • Klingenlänge: 13 cm
  • Material Klinge: X55CrMoV14-Stahl
  • Material Griff: Kunststoff
  • Härtegrad: 56° HRC
  • Nichtrostend: Ja

Lieferumfang:

  • 1x Allzweckmesser, 1905, 13 cm

Mit dem Allzweckmesser aus der geschmiedeten Design-Serie 1905 erhalten Sie ein handliches Messer für den universellen Einsatz in der Küche.

Mit dem Wellenschliff schneiden Sie selbst empfindliches Schnittgut in glatte, saubere Scheiben. Die Serie 1905 verknüpft gekonnt Tradition und Moderne durch die Neuauflage des historischen Designs.
Im Jahr 1905 entwickelte Friedrich Dick eine Kochmesserserie mit massiven Zwingen, die die bisher üblichen Nieten ersetzten.
Damals wie heute besticht die Serie durch ihre besondere Optik.

Die 13 cm lange Klinge ist aus X55CrMoV14-Stahl und auf extreme Schärfe ausgelegt, der Griff ist aus Kunststoff.

Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 30,24*
€ 39,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 48,62*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,96*
€ 51,34*
Lager 6922
3
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 51,98*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 43,69*
€ 56,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.