Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Mikrofasertücher SmartColor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-3965363
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ME40J
EAN/GTIN:
     4017942001480
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Unger Smart Color MicroWipe 200

Das SmartColor MicroWipe 200 Mikrofasertuch besitzt eine hohe Aufnahmekraft und eignet sich dadurch besonders für die Aufnahme von Flüssigkeiten und Staub. Es ist außerdem in der Lage, Schmutz und Bakterien auch aus mikroskopisch kleinen Ritzen und Vertiefungen problemlos zu entfernen.

  • Die lange Haltbarkeit des SmartColor MicroWipe 200 erlaubt das häufige Anwenden über raue Oberflächen, bevor es dünner wird oder Löcher bekommt
  • Es widersteht außerdem häufigen kommerziellen Waschzyklen: Erst nach 200 Maschinen- und Trocknerdurchläufen lässt das Mikrofasertuch an Qualität nach - Diese Kriterien zeugen von einer hohen Langlebigkeit, welche die Langzeitkosten deutlich verringern
  • Das 4-Farbsystem optimiert die Abläufe durch die Aufteilung der Werkzeuge in verschiedenen Reinigungsbereichen. Somit kann eine gefährliche Keimverschleppung verhindert werden und Reinigungskräfte und Dritte geschützt werden
  • Außerdem erleichtert die Farbkodierung auch den Einsatz spezifischer Chemikalien, um Sachwerte wie Möbel und Bodenbeläge zu schützen

Technische Details

  • Textilzusammensetzung: Material: 80% Polyester, 20% Polyamid
  • Maße 40x40 cm
  • Farbe: gelb

Lieferumfang

  • 10 Mikrofasertücher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,51*
1 Tag
193
1
€ 5,00*
ab € 0,92*
€ 1,51*
1
€ 4,19*
ab € 0,96*
€ 1,66*
Lager 6922
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.