Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Stingray QuikPads 25er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-3965389
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     SRPD3
EAN/GTIN:
     4017942012103
Suchbegriffe:
Wischbezug für Fenstersauger
wischbezug für fenstersauger

Unger Stingray QuikPads

Die Stingray QuikPads dienen zur schnellen Reinigung glatter Oberflächen. Sie entfernen zuverlässig Fingerabdrücke, Fette sowie weitere Verschmutzungen am Glas. Nach Verbrauch folgt der schnelle, einfache und hygienische Wechsel der Stingray QuikPads, wodurch Keimverschleppung verhindert wird. Dabei hat das QuikPad einen sicheren Halt auf dem Adapter.

  • Die Stingray QuikPads können mit allen alkoholbasierten Glas- und Oberflächenreinigern eingesetzt werden. Aufgrund des eingebetteten Sprühsystems bleibt der Anwender dabei garantiert vom Sprühnebel geschützt
  • Das Stingray QuikPad besitzt einen 3-lagigen Aufbau aus Reinigungsschicht, Absorptionskern und Befestigungsschicht. Pro QuikPad kann eine Reichweite von 15 m² erreicht werden.
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmethoden reinigt das Stingray System 25% schneller und spart 39% Reinigungsmittel
  • Die Stingray QuikPads sind kompatibel mit dem Stingray Set 160 OS (SRKOD). Mithilfe des Stingray QuikPad Adapter Sets (SRADK) können diese auch an jedes Stingray-System angebracht werden.

Technische Details

  • Textilzusammensetzung der QuikPads 54% Polyester, 46% Viskose

Lieferumfang

  • 25 Quikpads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 19,31*
€ 28,15*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 28,64*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.