| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439120 Herst.-Nr.: 3140020 EAN/GTIN: 4030635026409 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Das handliche Bohrerschleifgerät von quantum. Zum einfachen Nachschleifen von Spiralbohrern von Ø 3 mm bis Ø 13 mm - Einfache Bedienung für kostengünstiges Schleifen von zweischneidigen Spiralbohrern - Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse - sauber, schnell und präzise - Leicht zu transportieren - Leichter Austausch der Schleifscheibe - Schärftvorgang zwangsgeführt und daher einfach in der Bedienung - Automatischer Schliff der Spitzengeometrie dank Kurvenscheibe - Robustes Kunststoffgehäuse mit rutschhemmenden Füßen - Diamantschleifstein mit langer Lebensdauer für einen perfekten Schliff In drei Schritten zum geschliffenen Bohrer - Bohrer einstellen - Spiralbohrer wird in der Auskraglänge und im passenden Winkel ausgerichtet - Bohrer nachschleifen - durch leichte Drehung von Anschlag zu Anschlag - Bohrer ausspitzen - Ebenfalls durch leichte Drehung von Anschlag zu Anschlag Technische Daten: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 80 W Drehzahl stufenlos: 4.200 min-1 Schleifscheibe Durchmesser: 78 mm Schleifkapazität Bohrer: 3 - 13 mm Länge x Breite x Höhe ca.: 220 x 200 x 160 mm Nettogewicht ca.: 2,5 kg Lieferumfang: - Diamantschleifscheibe - Spannzangenaufnahme
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 2,5 kg | technische Daten: | Drehzahl: 4200 min¯¹ Schleifscheibe Außendurchmesser: 78 mm Schleifkapazität Bohrerdurchmesser: 3 - 13 mm Länge ca.: 220 mm Breite/Tiefe ca.: 200 mm Höhe ca.: 160 mm Gewicht ca.: 2,5 kg Leistung Antriebsmotor: 0,08 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz | Lieferumfang: | - Diamantschleifscheibe - Spannzangenaufnahme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,31* | € 69,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,72* | € 69,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,45* | € 70,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,69* | € 73,86* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,29* | € 92,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|