| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439229 Herst.-Nr.: 3072020 EAN/GTIN: 4036351248606 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Kernbohrer mit harter und glatter TiAlN Beschichtung 6-teilig - TiAlN Beschichtung für hohe Standzeiten und hervorragende Schneideigenschaften - Set im praktischen Kunststoff-Koffer Lieferumfang: - Sechs TiAlN-Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm - Ein Auswerferstift
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,8 kg | technische Daten: | Werkzeugaufnahme: Weldon Aufnahme metrisch: 19 mm Aufnahme zöllisch: 3/4 " Bohr-Tiefe: 30 mm Bohr-Durchmesser: 12/14/16/18/20/22 mm | Lieferumfang: | - TiAlN Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, Bohrtiefe 30 mm - 1 Auswerferstift |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 117,92* | € 144,97* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 118,72* | € 145,21* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 118,37* | € 149,26* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,60* | € 164,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|