| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439840 Herst.-Nr.: 3354170 EAN/GTIN: 4030635007064 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Zweiachsenschraubstock - Neigbar bis -900 - Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar - Gut lesbare Skalen für alle zwei Achsen - Mit Drehteller, 360° drehbar Backenbreite 50 mm Backenhöhe 22 mm Spannweite 46 mm Technische Daten: Backenbreite/-höhe: 50/22 mm Spannweite: 46 mm Gesamtlänge: 205 mm Bauhöhe mit Drehteller: 87 mm Nettogewicht ca.: 3,4 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 3,75 kg | technische Daten: | Spannweite: 46 mm Bauhöhe: 87 mm Länge ca.: 205 mm Gewicht ca.: 3,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,27* | € 147,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,54* | € 148,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 119,49* | € 151,39* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,58* | € 154,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|