| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4440290 Herst.-Nr.: PKX7SET EAN/GTIN: 4045592901317 |
| |
|
| | |
| Duss Meißelhammer PKX 7 A Set Einsatzgebiete - Abschlagen von Putz und Fliesen
- Schlitzen
- Stemmarbeiten
- Oberflächensanierungen
- Durchbrucharbeiten
- präzise Nacharbeiten
Vorteile - aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker bzw. Stellrad stufenlos einstellbar
- Meißel 20-fach positionierbar
- wartungsfrei durch Dauerschmierung
Technische Details - Nennaufnahmeleistung 1150 Watt
- Maschinengewicht 7,3 kg
- Werkzeugaufnahme SDS-max
- Einzelschlagenergie 5 - 10,5 Joule
- Schlagzahl regelbar 1500 - 2900 Schläge/min
- Meißelleistung in hartem Beton C45/55 mit Spitzmeißel: ca. 280 kg/h
- Vibrationswerte Meißeln in Normalstellung: 6,7 m/s²
- Vibrationswerte Meißeln in Kompressorstellung: 4,7
Lieferumfang - 1x Meißelhammer
- 1x Spitzmeissel SMX4
- 1x Flachmeissel FMX4
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, Maschinenmeißel-Satz, SDS Meißel-Satz, SDS Meißelsatz, Maschinen-Spitzmeißel, Spitzmeißel SDS, elektro abbruchhammer, Meißel, Fliesenmeißel, Spitzmeißel, Meißelwerkzeug, Abbruchwerkzeug, SDS, Bohrhammer, Hammerbohrer |
| | |
| |